text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Figure scissors D16 D16-Right 240mm


Pro krátké přímé a obloukové řezy. Břity s mikrozuby pro neklouzavou práci. K dispozici také model s levým řezem

Numéro d'article E0401.016.240
Length of blade (mm) 40
Length (mm) 240
Operation Left-handed
Max. plate thickness (mm) 1.2
Straight model Yes
Emballé par 1

Spécifications

Length of blade (mm) 40
Length (mm) 240
Operation Left-handed
Max. plate thickness (mm) 1.2
Straight model Yes
Brand Bessey
Weight per piece (g) 380

La description

Pro krátké přímé a obloukové řezy. Břity s mikrozuby pro neklouzavou práci. K dispozici také model s levým řezem

Numéros d'articles

Numéro d'article E0401.016.240
EAN 4010220019146
UBB 404106050143
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.