text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey D107-300L Nůžky na otvory Levé 300mm


Pro krátké, přímé a zakřivené řezy. D207 - Lakované rukojeti. D107 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání

Objednací číslo E0454.207.300
Délka čepele (mm) 47
Délka (mm) 300
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Délka čepele (mm) 47
Délka (mm) 300
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey

Popis

Pro krátké, přímé a zakřivené řezy. D207 - Lakované rukojeti. D107 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání

Čísla materiálu

Objednací číslo E0454.207.300
EAN 4010220000823
UBB 500507001245
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D107-300L
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.