text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey D107-250 Přímé nůžky na otvory 250 mm


Pro krátké, přímé a zakřivené řezy. D207 - Lakované rukojeti. D107 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání

Objednací číslo E0454.107.250
Délka čepele (mm) 42
Délka (mm) 250
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 42
Délka (mm) 250
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey

Popis

Pro krátké, přímé a zakřivené řezy. D207 - Lakované rukojeti. D107 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání

Čísla materiálu

Objednací číslo E0454.107.250
EAN 4010220019832
UBB 404106090321
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D107-250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.