text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey celoocelová šroubová svěrka GZ-KG šířka upnutí 600 mm poloměr 120 mm 2-C sklopná ha


Upínací síla až 5 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Otočnou rukojeť lze sklopit o 90° a otáčet o 360°, aniž by překážela - i v obtížně přístupných místech. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - není potřeba nářadí.

Objednací číslo 5K989579
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
Max. úhel (°) 360
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
Max. úhel (°) 360
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 5 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Otočnou rukojeť lze sklopit o 90° a otáčet o 360°, aniž by překážela - i v obtížně přístupných místech. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - není potřeba nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K989579
EAN 4008158041421
UBB 500713553955
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky GZ60-12KG
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.