text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Celoocelová šroubová svěrka GZ-KG šířka upnutí 250 mm poloměr 120 mm 2-C sklopná ha


Upínací síla až 5 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Otočnou rukojeť lze sklopit o 90° a otáčet o 360° bez překážek - i v obtížně přístupných místech. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - není potřeba nářadí

Objednací číslo 6G543737
Rozsah upínání (mm) 250 - 250
Délka čelistí (mm) 120
Materiál čelistí Jiný
Typ upínacího mechanismu Jiný
Max. úhel (°) 360
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 250 - 250
Délka čelistí (mm) 120
Materiál čelistí Jiný
Typ upínacího mechanismu Jiný
Max. úhel (°) 360
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 5 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Otočnou rukojeť lze sklopit o 90° a otáčet o 360° bez překážek - i v obtížně přístupných místech. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - není potřeba nářadí

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G543737
EAN 4008158041384
UBB 500713553120
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky GZ25KG
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.