text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bessey Šroubová svorka TGRC 40 400-175


Upínací síla až 5 500 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní masivní plochá lišta s vroubkováním

Objednací číslo K0407.000.040
Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 5 500 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní masivní plochá lišta s vroubkováním

Čísla materiálu

Objednací číslo K0407.000.040
EAN 4008158013763
UBB 500570261924
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGRC40
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.