text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bessey Šroubová svorka TGK250 250 2500-120


Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Objednací číslo K0405.000.250
Rozsah upínání (mm) 2500 - 2500
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 2500 - 2500
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Čísla materiálu

Objednací číslo K0405.000.250
EAN 4008158011318
UBB 240180135081
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGK250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.