text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Šroubová svorka TG60S14 60 600-140


Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0403.000.060
Fixátor Ano
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Fixátor Ano
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0403.000.060
EAN 4008158010793
UBB 240180163943
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG60S14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.