text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Šroubová svorka TG12-2K 12-120-60


Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0401.000.012
Rozsah upínání (mm) 120 - 120
Délka čelistí (mm) 60
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 120 - 120
Délka čelistí (mm) 60
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG12-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.