text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Šroubová svorka TG100S14 100 1000-140


Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0403.000.100
Fixátor Ano
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Fixátor Ano
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0403.000.100
EAN 4008158008288
UBB 500570261502
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG100S14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.