text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bessey Šroubová svorka LM 40/10 400-100


Upínací síla až 1 500 N. Upínací ramena vyrobená z tvrzeného tlakového zinkového odlitku s černým práškovým nástřikem, který zabraňuje chemické korozi. Dodává se s ochrannou krytkou. Malé a snadno ovladatelné. Nízká hmotnost

Objednací číslo K0445.040.010
Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 100
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Typ upínacího mechanismu Jiný
Značka Bessey
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 100
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Typ upínacího mechanismu Jiný
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1100
Type Screw Clamp

Popis

Upínací síla až 1 500 N. Upínací ramena vyrobená z tvrzeného tlakového zinkového odlitku s černým práškovým nástřikem, který zabraňuje chemické korozi. Dodává se s ochrannou krytkou. Malé a snadno ovladatelné. Nízká hmotnost

Čísla materiálu

Objednací číslo K0445.040.010
EAN 4008158006031
UBB 240180174007
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky LM40/10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.