text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bessey Šroubová svorka LM 15/8 150-80


Upínací síla až 1 500 N. Upínací ramena vyrobená z tvrzeného tlakového zinkového odlitku s černým práškovým nástřikem, který zabraňuje chemické korozi. Dodává se s ochrannou krytkou. Malé a snadno ovladatelné. Nízká hmotnost

Objednací číslo K0445.015.008
Rozsah upínání (mm) 150 - 150
Délka čelistí (mm) 80
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Typ upínacího mechanismu Jiný
Značka Bessey
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 150 - 150
Délka čelistí (mm) 80
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Typ upínacího mechanismu Jiný
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 1 500 N. Upínací ramena vyrobená z tvrzeného tlakového zinkového odlitku s černým práškovým nástřikem, který zabraňuje chemické korozi. Dodává se s ochrannou krytkou. Malé a snadno ovladatelné. Nízká hmotnost

Čísla materiálu

Objednací číslo K0445.015.008
EAN 4008158004853
UBB 240180173355
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky LM15/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.