text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Šroubová svorka BPC-H34 BPC H34

Není skladem

Vhodné pro ocelové trubky DN 20/R3/4" nebo DN 15/R1/2". Vnější průměr 26,9 mm nebo 21,3 mm. Plynule nastavitelná šířka upnutí. Se stojanem. Na kartě v závěsném balení

Objednací číslo K0423.000.034
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1300
Type Pipe Clamping Set
Baleno po 1

Specifikace

Značka Bessey
Váha kusu (g) 1300
Type Pipe Clamping Set

Popis

Vhodné pro ocelové trubky DN 20/R3/4" nebo DN 15/R1/2". Vnější průměr 26,9 mm nebo 21,3 mm. Plynule nastavitelná šířka upnutí. Se stojanem. Na kartě v závěsném balení

Čísla materiálu

Objednací číslo K0423.000.034
EAN 4008158032375
UBB 500504275537
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky BPC-H34
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.