text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 60-600-120


Upínací síla až 7 000 N. Zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otevření. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Objednací číslo K0415.000.060
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2995

Popis

Upínací síla až 7 000 N. Zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otevření. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Čísla materiálu

Objednací číslo K0415.000.060
EAN 4008158030272
UBB 500570265560
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGK60-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.