text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

BESS SCRWCLMP TGK 2K 50-500-120


Upínací síla až 7 000 N. Zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otevření. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Objednací číslo K0415.000.050
Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2700
HS kód 8205700000

Popis

Upínací síla až 7 000 N. Zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otevření. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Čísla materiálu

Objednací číslo K0415.000.050
EAN 4008158030265
UBB 500570265495
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGK50-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.