text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 200- 2000-120


Upínací síla až 7 000 N. Zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otevření. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Referência K0415.000.200
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 2000 - 2000
Comprimento do mordente (mm) 120
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 2000 - 2000
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 6655

Descrição

Upínací síla až 7 000 N. Zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otevření. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Números do artigo

Referência K0415.000.200
EAN 4008158030326
UBB 500570266063
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK200-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.