text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2K 40-400-175


Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0401.000.040
Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2700

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0401.000.040
EAN 4008158030203
UBB 500505197631
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG40-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.