text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Serre-joint en fonte malléable TG-2K envergure 200 mm col de cygne 100 mm manche


Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Numéro d'article K0401.000.020
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 200 - 200
Longueur de mâchoire (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 200 - 200
Longueur de mâchoire (mm) 100
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 1055
Code Douanier 8205700000

La description

Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0401.000.020
EAN 4008158030029
UBB 500505196641
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG20-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.