text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

BESS SCREWCLAMP TG 2K 16-160-80


Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Objednací číslo K0401.000.016
Rozsah upínání (mm) 160 - 160
Délka čelistí (mm) 80
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 160 - 160
Délka čelistí (mm) 80
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 655
HS kód 8205700000

Popis

Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0401.000.016
EAN 4008158029979
UBB 500505196310
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG16-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.