text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 80 800-120


Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Artikelnummer K0405.000.080
Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Verpakt per 1

Specificaties

Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3500
HS kód 8205700000

Omschrijving

Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Artikelnummers

Artikelnummer K0405.000.080
EAN 4008158011509
UBB 240180134332
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGK80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.