text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 60 600-120


Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă, ranforsată pentru o forță de strângere mai mare și lățimi de deschidere mai mari. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte . Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY

Objednací číslo K0405.000.060
Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Baleno po 1

Specifikace

Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2995
Codul mărfurilor 8205700000

Popis

Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă, ranforsată pentru o forță de strângere mai mare și lățimi de deschidere mai mari. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte . Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY

Čísla materiálu

Objednací číslo K0405.000.060
EAN 4008158011479
UBB 240180134258
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGK60
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.