text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TGK spanwijdte 400 mm werkbereik 120 mm houten gr


Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Artikelnummer K0405.000.040
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2400
Goederencode 8205700000

Omschrijving

Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Artikelnummers

Artikelnummer K0405.000.040
EAN 4008158011400
UBB 240180134092
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGK40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.