text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BESS SCREW CLAMPS TGK 200 2000-120


Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Objednací číslo K0405.000.200
Rozsah upínání (mm) 2000 - 2000
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 2000 - 2000
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Čísla materiálu

Objednací číslo K0405.000.200
EAN 4008158011257
UBB 240180134829
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGK200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.