text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

BESS SCREW CLAMPS TGK 150 1500-120


Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Objednací číslo K0405.000.150
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 1500 - 1500
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 1500 - 1500
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 5375
HS kód 8205700000

Popis

Upínací síla až 7 000 N. Odolná, zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a větší šířku otvoru. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí . Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY

Čísla materiálu

Objednací číslo K0405.000.150
EAN 4008158011196
UBB 240180134662
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGK150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.