text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG TG 30


Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Artikelnummer K0400.000.030
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2195
Komoditní kód 8205700000

Omschrijving

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Artikelnummers

Artikelnummer K0400.000.030
EAN 4008158008868
UBB 240180133839
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.