text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 25 250-120


Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0400.000.025
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 250 - 250
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 250 - 250
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1535

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0400.000.025
EAN 4008158008769
UBB 240180133185
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.