text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 16 160-80


Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0400.000.016
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 160 - 160
Délka čelistí (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 160 - 160
Délka čelistí (mm) 80
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 741.13

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0400.000.016
EAN 4008158008677
UBB 500501228406
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.