text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 12 120-60

Objednací číslo K0400.000.012
Rozsah upínání (mm) 120 - 120
Délka čelistí (mm) 60
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 120 - 120
Délka čelistí (mm) 60
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 400

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0400.000.012
EAN 4008158008448
UBB 500501228323
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.