text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 100 1000-400


Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Objednací číslo K0412.000.100
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 400
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 400
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 9340
HS kód 8205700000

Popis

Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Čísla materiálu

Objednací číslo K0412.000.100
EAN 4008158012308
UBB 500570265156
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGN100T40
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.