text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 10 100-50


Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Numero articolo K0400.000.010
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 100 - 100
Délka čelistí (mm) 50
Confezionato per 1

Specifiche

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 100 - 100
Délka čelistí (mm) 50
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 260
Komoditní kód 8205700000

Descrizione

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Numeri di articolo

Numero articolo K0400.000.010
EAN 4008158008240
UBB 240180135164
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TG10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.