text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 80 800-120


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití ná

Objednací číslo K0418.000.080
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3160

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0418.000.080
EAN 4008158034232
UBB 240180131023
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ80
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.