text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

BESS SCREW CLAMPS G-Z 50 500-120


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Objednací číslo K0418.000.050
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2200
HS kód 8205700000

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0418.000.050
EAN 4008158034171
UBB 240180130868
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.