text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 30 300-140


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití ná

Objednací číslo K0418.000.030
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1850

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0418.000.030
EAN 4008158034119
UBB 240180130603
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.