text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G80Z-2K 800-120


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upínání. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Objednací číslo K0416.000.080
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Plast
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3170
HS kód 8205700000

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upínání. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0416.000.080
EAN 4008158034249
UBB 500505796275
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ80-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.