text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G60Z-2K 600-120


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upínání. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti p

Objednací číslo K0416.000.060
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Plast
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2410

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upínání. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0416.000.060
EAN 4008158034218
UBB 500505796192
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ60-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.