text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G50Z-2K 500-120


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upínání. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Objednací číslo K0416.000.050
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Plast
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2210
Komoditní kód 8205700000

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upínání. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0416.000.050
EAN 4008158034188
UBB 500505796010
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ50-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.