text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G20Z-2K 200-100


20 % di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di larghezza).

Article number K0416.000.020
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 200 - 200
Délka čelistí (mm) 100
Packed per 1

Specifications

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 200 - 200
Délka čelistí (mm) 100
Materiálová rukojeť Plast
Značka Bessey
Váha kusu (g) 860
Komoditní kód 8205700000

Description

20 % di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di larghezza).

Article numbers

Article number K0416.000.020
EAN 4008158033921
UBB 500505795699
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  GZ20-2K
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.