text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 16 160-80


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití ná

Numero articolo K0418.000.016
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 160 - 160
Délka čelistí (mm) 80
Confezionato per 1

Specifiche

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 160 - 160
Délka čelistí (mm) 80
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 480

Descrizione

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Numeri di articolo

Numero articolo K0418.000.016
EAN 4008158033853
UBB 240180130371
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  GZ16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.