text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

BESS SCREW CLAMPS G-Z 12 120-60


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Objednací číslo K0418.000.012
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 120 - 120
Délka čelistí (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 120 - 120
Délka čelistí (mm) 60
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 290
HS kód 8205700000

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0418.000.012
EAN 4008158033792
UBB 240180130298
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.