text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 100 1000-120


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití ná

Objednací číslo K0418.000.100
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3650

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upnutí. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0418.000.100
EAN 4008158034263
UBB 240180131106
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.