text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 10 100-60


O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upínání. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití n

Objednací číslo K0418.000.010
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 100 - 100
Délka čelistí (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 100 - 100
Délka čelistí (mm) 60
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 185

Popis

O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty. Maximální bezpečnost s lineárním přenosem síly na posuvném rameni. Upínací síla až 6 000 N. Pevná čelist a posuvné rameno jsou vyrobeny z kalené oceli pro pružné upínání. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez nutnosti použití nářadí (od šířky 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0418.000.010
EAN 4008158033778
UBB 240180130116
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.