text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS BS 3N 200-120


Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Referência K0446.000.003
Înălțimea de strângere (mm) 200
Răspândire de strângere (mm) 120
Blocare și eliberare automată Da
Forța maximă de strângere (kN) 10
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Înălțimea de strângere (mm) 200
Răspândire de strângere (mm) 120
Blocare și eliberare automată Da
Forța maximă de strângere (kN) 10
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 1550
Codul mărfurilor 8205700000

Descrição

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Números do artigo

Referência K0446.000.003
EAN 4008158018140
UBB 240180150577
UNSPSC 27112121
Artigo do fabricante nr BS3N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.