text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 40H 400-120


Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síl

Artikelnummer K0441.000.040
Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2400
Verpakt per 1

Specificaties

Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2400

Omschrijving

Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síla až 8 500 N.

Artikelnummers

Artikelnummer K0441.000.040
EAN 4008158034447
UBB 240180131775
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GH40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.