text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 30H 300-140


Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síl

Objednací číslo K0441.000.030
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2300
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2300

Popis

Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síla až 8 500 N.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0441.000.030
EAN 4008158034430
UBB 240180131692
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GH30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.