text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 25H 250-120


Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síla až 8 500 N.

Numero articolo K0441.000.025
Rozsah upínání (mm) 250 - 250
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1440.8
Confezionato per 1

Specifiche

Rozsah upínání (mm) 250 - 250
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1440.8
Komoditní kód 8205700000

Descrizione

Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síla až 8 500 N.

Numeri di articolo

Numero articolo K0441.000.025
EAN 4008158034409
UBB 240180131510
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  GH25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.