text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 20H 200-100


Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síl

Objednací číslo K0441.000.020
Rozsah upínání (mm) 200 - 200
Délka čelistí (mm) 100
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1100
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 200 - 200
Délka čelistí (mm) 100
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1100

Popis

Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síla až 8 500 N.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0441.000.020
EAN 4008158034355
UBB 240180131445
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GH20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.