text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS U SGU30-14-10


Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. Oboustranné stupňovité upínání, speciálně vhodné pro T-profily a dvojité T-profily. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklápět až do úhlu 35°.

Objednací číslo K0436.000.100
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Jiný
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Jiný
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3800
Komoditní kód 8205700000

Popis

Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. Oboustranné stupňovité upínání, speciálně vhodné pro T-profily a dvojité T-profily. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklápět až do úhlu 35°.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky SGU30-14-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.