text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 60M 600-175


Upínací síla až 22 000 N při utahovacím momentu 70 Nm. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklápět až do úhlu 35°. S šestihranným šroubem 19 mm na konci vřetena.

Objednací číslo K0434.000.060
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 175
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 175
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 6800

Popis

Upínací síla až 22 000 N při utahovacím momentu 70 Nm. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklápět až do úhlu 35°. S šestihranným šroubem 19 mm na konci vřetena.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky STB60M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.