text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 40M 400-175


Upínací síla až 22 000 N při utahovacím momentu 70 Nm. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklápět až do úhlu 35°. S šestihranným šroubem 19 mm na konci vřetena.

Objednací číslo K0434.000.040
Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Jiný
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Jiný
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 5700

Popis

Upínací síla až 22 000 N při utahovacím momentu 70 Nm. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklápět až do úhlu 35°. S šestihranným šroubem 19 mm na konci vřetena.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0434.000.040
EAN 4008158007601
UBB 240180136808
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky STB40M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.