text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

BESS FITTERS CLAMPS SG 30M 300-140


Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Objednací číslo K0435.000.030
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3000
HS kód 8205700000

Popis

Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0435.000.030
EAN 4008158007281
UBB 240180132351
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky SG30M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.